詳細表示

このページのURL:

品番 : EA615BC-6B

品名 : 6本組/5.5-24mm 両口スパナ

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 TS206A
〈セット内容〉 両口スパナ6本組 サイズ 5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24㎜
全長 102~244㎜ 材質 工具鋼
総重量 655g
ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。
柄は中央にくぼみをもたせ、握りやすく軽量かつ高強度を実現する断面形状です。
大きく見やすい鍛造浮き出しのサイズ表示。
スパナホルダー付
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

8,050 円(税抜)/ 8,855 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/06 14:52現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0430ページ
バリエーション一覧
EA615BC-6A 6本組/ 8 -19mm 両口スパナ
EA615BC-6B 6本組/5.5-24mm 両口スパナ
EA615BC-80 8本組/5.5-19mm 両口スパナ
ウェブカタログ画像
  • スパナホルダ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top