品番 : EA615BC-80
品名 : 8本組/5.5-19mm 両口スパナ
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 両口スパナ8本組 | サイズ | 5.5×7・6×8・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19㎜ |
| 全長 | 102~195mm | 材質 | 工具鋼 |
| ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。 | |||
| 柄は中央にくぼみをもたせ、握りやすく軽量かつ高強度を実現する断面形状です。 | |||
| 大きく見やすい鍛造浮き出しのサイズ表示。 | |||
| デニムツールロール付 | |||
| 〈※ツールロール注意点〉 予告なく色や材質を変更する事があります。 生地調達の都合上、生産ロットにより色合い・厚みに差がでる場合があります。 また縫製品のためサイズが若干異なることがあります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 14:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0430ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA615BC-6A 6本組/ 8 -19mm 両口スパナ |
| EA615BC-6B 6本組/5.5-24mm 両口スパナ |
| EA615BC-80 8本組/5.5-19mm 両口スパナ |
ウェブカタログ画像
拡大
