詳細表示

このページのURL:

品番 : EA615GB-101

品名 : 1/ 4"x 5/16" 両口スパナ

仕様

メーカー TONE 型番 DSB-0810
材質 工具鋼 サイズ(インチ) 1/4×5/16
厚み 4.0×4.0mm 全長 111mm
重量 21g
追加説明
カタログ価格

530 円(税抜)/ 583 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/07 06:55現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0443ページ

代替品

EA615BF-2
  • 品番

    EA615BF-2

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA615GB-101 1/ 4"x 5/16" 両口スパナ
EA615GB-103 3/ 8"x 7/16" 両口スパナ
EA615GB-104 13/32"x 7/16" 両口スパナ
EA615GB-105 1/ 2"x 9/16" 両口スパナ
EA615GB-106 19/32"x 5/ 8" 両口スパナ
EA615GB-107 11/16"x 3/ 4" 両口スパナ
EA615GB-108 25/32"x 7/ 8" 両口スパナ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top