品番 : EA615GB-103
品名 : 3/ 8"x 7/16" 両口スパナ
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | DSB-1214 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 工具鋼 | サイズ(インチ) | 3/8×7/16 |
| 厚み | 5.0×5.0mm | 全長 | 141mm |
| 重量 | 47g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
585 円(税抜)/ 644 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/03 08:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0443ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

