品番 : EA615GB-107
品名 : 11/16"x 3/ 4" 両口スパナ
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | DSB-2224 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 工具鋼 | サイズ(インチ) | 11/16×3/4 |
| 厚み | 8.0×8.0mm | 全長 | 209mm |
| 重量 | 198g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/21 16:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0443ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
