品番 : EA615GB-109
品名 : 15/16"x 1 " 両口スパナ
仕様
メーカー | TONE | 型番 | DSB-3032 |
---|---|---|---|
材質 | 工具鋼 | サイズ(インチ) | 15/16×1 |
厚み | 9.5×9.5 | 全長 | 254mm |
重量 | 362g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,390 円(税抜)/ 2,629 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/15 22:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0459ページ |
拡大