品番 : EA615GB-108
品名 : 25/32"x 7/ 8" 両口スパナ
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | DSB-2528 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 工具鋼 | サイズ(インチ) | 25/32×7/8 |
| 厚み | 8.0×8.0mm | 全長 | 224mm |
| 重量 | 230g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/01/20 16:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
