品番 : EA615GB-102
品名 : 5/16"x 3/ 8" 両口スパナ
仕様
メーカー | TONE | 型番 | DSB-1012 |
---|---|---|---|
材質 | 工具鋼 | サイズ(インチ) | 5/16×3/8 |
厚み | 4.5×4.5mm | 全長 | 126mm |
重量 | 32g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
820 円(税抜)/ 902 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/29 10:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0459ページ |
拡大