品番 : EA615GD-11
品名 : 8x10mm 両口クイックスパナ
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | DSQ-0810 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 8×10 | 厚み(mm) | 4.1×4.8 |
| 全長(mm) | 128 | 重量(g) | 30 |
| サイズ | D1:16mm D2:21mm |
||
| 抜差し不要で連続作業が出来ます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/02 23:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0443ページ | ||||
