品番 : EA615GD-17
品名 : 17x19mm 両口クイックスパナ
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | DSQ-1719 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 17×19 | 厚み(mm) | 7.3×8.3 |
| 全長(mm) | 210 | 重量(g) | 160 |
| サイズ | D1:36mm D2:40mm |
||
| 抜差し不要で連続作業が出来ます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,450 円(税抜)/ 3,795 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/05 06:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0443ページ | ||||
