詳細表示

このページのURL:

品番 : EA615GD-14

品名 : 11x13mm 両口クイックスパナ

仕様

メーカー TONE 型番 DSQ-1113
サイズ(mm) 11×13 厚み(mm) 5.0×5.9
全長(mm) 165 重量(g) 70
サイズ D1:25mm
D2:29mm
抜差し不要で連続作業が出来ます。
追加説明
カタログ価格

2,600 (税抜)/ 2,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/19 08:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0443ページ
バリエーション一覧
EA615GD-11 8x10mm 両口クイックスパナ
EA615GD-12 10x12mm 両口クイックスパナ
EA615GD-13 10x13mm 両口クイックスパナ
EA615GD-14 11x13mm 両口クイックスパナ
EA615GD-15 12x14mm 両口クイックスパナ
EA615GD-16 16x18mm 両口クイックスパナ
EA615GD-17 17x19mm 両口クイックスパナ
ウェブカタログ画像
※画像はEA615GD-17です。
  • ※画像はEA615GD-17です。

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top