品番 : EA615GD-15
品名 : 12x14mm 両口クイックスパナ
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | DSQ-1214 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 12×14 | 厚み(mm) | 5.3×6.3 |
| 全長(mm) | 165 | 重量(g) | 70 |
| サイズ | D1:25mm D2:29mm |
||
| 抜差し不要で連続作業が出来ます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/19 09:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0443ページ | ||||
