詳細表示

このページのURL:

品番 : EA615N-14

品名 : 19x22mm 両口スパナ(強力型)

仕様

メーカー 三木ネツレン 型番 K0173
サイズ 19×22mm 全長 207mm
厚み 10mm 材質 クロムモリブデン鋼
重量 195g
型打鍛造品なので強靭で軽量です。
JIS H級(強力級)取得
※適切な力がかかる様、ボルト・ナットは口の奥で確実にくわえて下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないで下さい。
追加説明
カタログ価格

1,040 (税抜)/ 1,144 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/01/20 16:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0469ページ
バリエーション一覧
EA615N-1 5.5x7mm 両口スパナ(強力型)
EA615N-2A 6x 8mm 両口スパナ(強力型)
EA615N-3 7x 8mm 両口スパナ(強力型)
EA615N-5 8x10mm 両口スパナ(強力型)
EA615N-6 10x12mm 両口スパナ(強力型)
EA615N-7 10x13mm 両口スパナ(強力型)
EA615N-8 11x13mm 両口スパナ(強力型)
EA615N-9 12x14mm 両口スパナ(強力型)
EA615N-10 13x17mm 両口スパナ(強力型)
EA615N-11 14x17mm 両口スパナ(強力型)
EA615N-12 17x19mm 両口スパナ(強力型)
EA615N-13 19x21mm 両口スパナ(強力型)
EA615N-14 19x22mm 両口スパナ(強力型)
EA615N-14A 19x24mm 両口スパナ(強力型)
EA615N-15 21x23mm 両口スパナ(強力型)
EA615N-16 22x24mm 両口スパナ(強力型)
EA615N-16A 23x26mm 両口スパナ(強力型)
EA615N-17 24x27mm 両口スパナ(強力型)
EA615N-17A 24x30mm 両口スパナ(強力型)
EA615N-19 27x30mm 両口スパナ(強力型)
EA615N-20 30x32mm 両口スパナ(強力型)
EA615N-21 32x35mm 両口スパナ(強力型)
EA615N-22 32x36mm 両口スパナ(強力型)
EA615N-23 36x41mm 両口スパナ(強力型)
EA615N-24 41x46mm 両口スパナ(強力型)
EA615N-25 46x50mm 両口スパナ(強力型)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • S:19×22  S1:43・50\nT:10  O:6  L:207(単位:mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top