品番 : EA615N-17A
品名 : 24x30mm 両口スパナ(強力型)
仕様
| メーカー | 三木ネツレン | 型番 | K0181 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 24×30mm | 全長 | 270mm |
| 厚み | 13mm | 材質 | クロムモリブデン鋼 |
| 重量 | 405g | ||
| 型打鍛造品なので強靭で軽量です。 | |||
| JIS H級(強力級)取得 | |||
| ※適切な力がかかる様、ボルト・ナットは口の奥で確実にくわえて下さい。 | |||
| ※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないで下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/01/20 16:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0469ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
