品番 : EA615N-17
品名 : 24x27mm 両口スパナ(強力型)
仕様
メーカー | 三木ネツレン | 型番 | K0180 |
---|---|---|---|
材質 | クロムモリブデン鋼 | ||
適切な力がかかる様、ボルト・ナットは口の奥で確実にくわえて下さい。 | |||
ハンマー代わりに使用しないで下さい。 | |||
ハンマー等で叩いて衝撃を加えないで下さい。 | |||
サイズ(mm) | 24×27 | 全長 | 248mm |
型打鍛造品なので強靭で軽量です | |||
JIS H級(強力級)取得 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,550 円(税抜)/ 1,705 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/05/01 13:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0477ページ |