品番 : EA615N-3
品名 : 7x 8mm 両口スパナ(強力型)
仕様
メーカー | 三木ネツレン | 型番 | K0153 |
---|---|---|---|
サイズ | 7×8mm | 全長 | 105mm |
厚み | 4.5mm | 材質 | クロムモリブデン鋼 |
重量 | 20g | ||
型打鍛造品なので強靭で軽量です。 | |||
JIS H級(強力級)取得 | |||
※適切な力がかかる様、ボルト・ナットは口の奥で確実にくわえて下さい。 | |||
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないで下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
540 円(税抜)/ 594 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/10/19 12:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0477ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です。