詳細表示

このページのURL:

品番 : EA616BG-35

品名 : 14x17mm 両口めがねレンチ(コンパクトタイプ)

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 33289
対辺(mm) 14×17 全長 260mm
厚み 9.8×10.8mm 重量 140g
材質 クロムバナジウム鋼
45°タイプ
12ポイント
ミラー仕上げ
狭所に便利なコンパクトヘッド仕様
サイズ ●サイズ(mm):14x17●全長(L;mm):260●メガネ部幅(A/B;mm):21.4/25.9●メガネ部厚み(C/D;mm):9.8/10.8●メガネ部オフセット角(°):45
追加説明
カタログ価格

1,850 (税抜)/ 2,035 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 70

(2026/03/13 07:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0418ページ
バリエーション一覧
EA616BG-31 8x10mm 両口めがねレンチ(コンパクトタイプ)
EA616BG-32 10x12mm 両口めがねレンチ(コンパクトタイプ)
EA616BG-33 11x13mm 両口めがねレンチ(コンパクトタイプ)
EA616BG-34 12x14mm 両口めがねレンチ(コンパクトタイプ)
EA616BG-35 14x17mm 両口めがねレンチ(コンパクトタイプ)
EA616BG-36 17x19mm 両口めがねレンチ(コンパクトタイプ)
EA616BG-37 19x21mm 両口めがねレンチ(コンパクトタイプ)
EA616BG-38 22x24mm 両口めがねレンチ(コンパクトタイプ)
EA616BG-39 24x26mm 両口めがねレンチ(コンパクトタイプ)
EA616BG-40 27x30mm 両口めがねレンチ(コンパクトタイプ)
EA616BG-41 30x32mm 両口めがねレンチ(コンパクトタイプ)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
外観画像
  1. IMG
拡大画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top