品番 : EA616BG-38
品名 : 22x24mm 両口めがねレンチ(コンパクトタイプ)
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 33293 |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 22×24 | 全長 | 347mm |
| 厚み | 13.8×15.3mm | 重量 | 400g |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 45°タイプ | |||
| 12ポイント | |||
| ミラー仕上げ | |||
| 狭所に便利なコンパクトヘッド仕様 | |||
| サイズ | ●サイズ(mm):22x24●全長(L;mm):347●メガネ部幅(A/B;mm):32.9/35.9●メガネ部厚み(C/D;mm):13.8/15.3●メガネ部オフセット角(°):45 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,950 円(税抜)/ 3,245 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 544 (2026/03/13 07:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0418ページ | ||||

画像はEA616BG-35です。