品番 : EA616BG-40
品名 : 27x30mm 両口めがねレンチ(コンパクトタイプ)
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 33295 |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 27×30 | 全長 | 412mm |
| 厚み | 16.8×18.3mm | 重量 | 730g |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 45°タイプ | |||
| 12ポイント | |||
| ミラー仕上げ | |||
| 狭所に便利なコンパクトヘッド仕様 | |||
| サイズ | ●サイズ(mm):27x30●全長(L;mm):412●メガネ部幅(A/B;mm):39.9/44.4●メガネ部厚み(C/D;mm):16.8/18.3●メガネ部オフセット角(°):45 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,150 円(税抜)/ 4,565 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 96 (2026/04/02 09:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0418ページ | ||||

画像はEA616BG-35です。