品番 : EA616BG-39
品名 : 24x26mm 両口めがねレンチ(コンパクトタイプ)
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 33294 |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 24×26 | 全長 | 367mm |
| 厚み | 15.3×16.3mm | 重量 | 560g |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 45°タイプ | |||
| 12ポイント | |||
| ミラー仕上げ | |||
| 狭所に便利なコンパクトヘッド仕様 | |||
| サイズ | ●サイズ(mm):24x26●全長(L;mm):367●メガネ部幅(A/B;mm):35.9/38.4●メガネ部厚み(C/D;mm):15.3/16.3●メガネ部オフセット角(°):45 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 87 (2026/03/13 07:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0418ページ | ||||

画像はEA616BG-35です。