品番 : EA616C-0B
品名 : 5/16"x 3/8" 両口めがねレンチ
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | M5-5/16X3/8 |
---|---|---|---|
材質 | 工具鋼 | サイズ(インチ) | 5/16×3/8 |
厚み(mm) | 5.5×6.5 | 全長(mm) | 179 |
重量(g) | 45 | サイズ | S1×S2:5/16”×3/8”、D1:13mm、D2:16mm、T1:5.5mm、T2:6.5mm、L:179mm |
45゜×6°タイプ | |||
12ポイント | |||
立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°です。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト、ナットに効率よく力を伝えます。 | |||
柄は、しなりに強く、軽量化も図れる断面形状です。 | |||
サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/06/13 00:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0447ページ |
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。