品番 : EA616C-4
品名 : 3/4" x25/32" 両口めがねレンチ
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | M5-3/4x25/32 |
---|---|---|---|
材質 | 工具鋼 | サイズ(インチ) | 3/4×25/32 |
全長(mm) | 309 | 厚み(mm) | 12×12 |
重量(g) | 263 | サイズ | S1×S2:3/4×25/32、D1:28mm、D2:30mm、T1:12mm、T2:12mm、L:309mm |
12ポイント | |||
45°×6°タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,050 円(税抜)/ 4,455 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/17 02:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0447ページ |