品番 : EA616C-3
品名 : 5/8" x11/16" 両口めがねレンチ
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | M5-5/8X11/16 |
---|---|---|---|
材質 | 工具鋼 | サイズ(インチ) | 5/8×11/16 |
厚み(mm) | 10.5×10.5 | 全長(mm) | 265 |
重量(g) | 171 | ||
45゜×6°タイプ | |||
12ポイント | |||
立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°です。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト、ナットに効率よく力を伝えます。 | |||
サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,400 円(税抜)/ 3,740 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/13 08:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0447ページ |