品番 : EA616C-1C
品名 : 7/16"x 1/2" 両口めがねレンチ
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | M5-7/16X1/2 |
---|---|---|---|
材質 | 工具鋼 | サイズ(インチ) | 7/16×1/2 |
厚み(mm) | 7×8.5 | 全長(mm) | 218 |
重量(g) | 80 | サイズ | S1×S2:7/16”×1/2”、D1:17.5mm、D2:19.5mm、T1:7mm、T2:8.5mm、L:218mm |
45゜×6°タイプ | |||
12ポイント | |||
立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°です。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト、ナットに効率よく力を伝えます。 | |||
柄は、しなりに強く、軽量化も図れる断面形状です。 | |||
サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,760 円(税抜)/ 3,036 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/01 12:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0447ページ |
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。