詳細表示

このページのURL:

品番 : EA616GZ-2

品名 : 3/8"DRx 8mm [HPQ]めがねレンチアダプター

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 447-8
全長(mm) 66.5 対辺(mm) 8
厚さ(mm) 6x11 重量(g) 30
材質 スチール
12ポイント
トルクレンチ差込角 3/8”
差込角3/8”のトルクレンチと併用してください。
トルクレンチと組み合わせて使用する延長メガネレンチアダプター。
追加説明
カタログ価格

9,280 (税抜)/ 10,208 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/03 17:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0385ページ 0494ページ
バリエーション一覧
EA616GZ-1 3/8"DRx 7mm [HPQ]めがねレンチアダプター
EA616GZ-2 3/8"DRx 8mm [HPQ]めがねレンチアダプター
EA616GZ-3 3/8"DRx 9mm [HPQ]めがねレンチアダプター
EA616GZ-4 3/8"DRx10mm [HPQ]めがねレンチアダプター
EA616GZ-5 3/8"DRx13mm [HPQ]めがねレンチアダプター
メイン画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

仕様
  1. PDF
外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top