詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723S-51

品名 : 1- 10N・m/1/4"DR トルクレンチ(アジャスタブル)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 714R/1
全長 226mm 差込角 1/4”
トルク範囲 1~10N・m トルク偏差値 ±2%, ±1digit
角度偏差値 ±1%, ±1digit 重量 432g
電源 単4アルカリ電池(付属)
左右両ねじに使用可能
多目的に使えるヘッド交換式
インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。
トルクと角度を同時に表示。
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

311,600 (税抜)/ 342,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/02/15 02:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0493ページ
バリエーション一覧
EA723S-51 1- 10N・m/1/4"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
EA723S-52 2- 20N・m/1/4"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
EA723S-53 4- 40N・m/1/4"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
EA723S-54 6- 60N・m/3/8"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
EA723S-55 10-100N・m/1/2"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top