詳細表示

このページのURL:

品番 : EA616GZ-16

品名 : 3/8"DRx9/16" [HPQ]めがねレンチアダプター

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 447A-9/16
全長(mm) 70.8 対辺(インチ) 9/16
厚さ(mm) 9.2x11 重量(g) 61
材質 スチール
12ポイント
トルクレンチ差込角 3/8”
差込角3/8”のトルクレンチと併用してください。
トルクレンチと組み合わせて使用する延長メガネレンチアダプター。
追加説明
カタログ価格

10,100 (税抜)/ 11,110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/03 17:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0385ページ 0494ページ
バリエーション一覧
EA616GZ-11 3/8"DRx 1/4" [HPQ]めがねレンチアダプター
EA616GZ-12 3/8"DRx5/16" [HPQ]めがねレンチアダプター
EA616GZ-13 3/8"DRx 3/8" [HPQ]めがねレンチアダプター
EA616GZ-14 3/8"DRx7/16" [HPQ]めがねレンチアダプター
EA616GZ-15 3/8"DRx 1/2" [HPQ]めがねレンチアダプター
EA616GZ-16 3/8"DRx9/16" [HPQ]めがねレンチアダプター
EA616GZ-17 3/8"DRx 5/8" [HPQ]めがねレンチアダプター
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top