詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723S-23

品名 : 20-100N・m トルクレンチ(アジャスタブル)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 730N/10
トルク範囲(N・m) 20~100 最小目盛(N・m) 0.5
全長(mm) 386 重量(g) 988
ヘッド差込角 9×12mm 精度 ±3%
多目的に使えるヘッド交換式
設定値がひと目でわかる数字表示
追加説明
カタログ価格

74,300 (税抜)/ 81,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/08/21 14:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0503ページ
バリエーション一覧
EA723S-21A 4 - 20N・m トルクレンチ(アジャスタブル)
EA723S-22 10- 50N・m トルクレンチ(アジャスタブル)
EA723S-23 20-100N・m トルクレンチ(アジャスタブル)
ウェブカタログ画像

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top