品番 : EA616GZ-12
品名 : 3/8"DRx5/16" [HPQ]めがねレンチアダプター
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 447A-5/16 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 66.1 | 対辺(インチ) | 5/16 |
| 厚さ(mm) | 6x11 | 重量(g) | 29 |
| 材質 | スチール | ||
| 12ポイント | |||
| トルクレンチ差込角 | 3/8” | ||
| 差込角3/8”のトルクレンチと併用してください。 | |||
| トルクレンチと組み合わせて使用する延長メガネレンチアダプター。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,250 円(税抜)/ 10,175 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/03 16:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0385ページ 0494ページ | ||||
