詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723S-42

品名 : 20-100N・m トルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 730FIX/10
全長 386mm 精度 ±3%
付属品 いじり止めへクスローブねじ、目隠し用シール トルク範囲 20~100N・m
最小目盛 0.5N・m ヘッド差込角 9×12mm
重量(g) 988
多目的に使えるヘッド
交換式
設定値がひと目で分かる数字表示
追加説明
カタログ価格

93,600 (税抜)/ 102,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/24 19:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0493ページ
バリエーション一覧
EA723S-41 10- 50N・m トルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用)
EA723S-42 20-100N・m トルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用)
EA723S-43 25-130N・m トルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用)
EA723S-44 40-200N・m トルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用)
EA723S-45 80-400N・m トルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top