品番 : EA723S-43
品名 : 25-130N・m トルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用)
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 730FIX/12 |
---|---|---|---|
全長 | 421mm | 精度 | ±3% |
トルク範囲 | 25~130N・m | 最小目盛 | 0.5N・m |
重量(g) | 1128 | 付属品 | いじり止めへクスローブねじ、目隠し用シール |
多目的に使えるヘッド 交換式 |
|||
設定値がひと目で分かる数字表示 | |||
ヘッド差込角 | 14×18mm | ||
●プリセット型は、事前にトルク調整用アナライザー、テスターで希望する値に設定してください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
81,600 円(税抜)/ 89,760 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/25 22:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0519ページ |