詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723SF-32

品名 : 32mm スパナヘッド

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 731/40-32
対辺 32mm 寸法図サイズ ジョイントサイズ(mm):14×18
スパナ部外径(b;mm):66
スパナ部厚み(h;mm):14
ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S;mm):32.5
重量(g) 246 適合機種 旧EA723ST-12、旧EA723ST-20、
旧EA723ST-40、EA723S-26~-28
ヘッドジョイントサイズ14x18mmのトルクレンチと組合わせて使用するスパナヘッド
追加説明
カタログ価格

11,900 (税抜)/ 13,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/06/24 10:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0504ページ
バリエーション一覧
EA723SF-13 13mm スパナヘッド
EA723SF-14 14mm スパナヘッド
EA723SF-15 15mm スパナヘッド
EA723SF-16 16mm スパナヘッド
EA723SF-17 17mm スパナヘッド
EA723SF-18 18mm スパナヘッド
EA723SF-19 19mm スパナヘッド
EA723SF-21 21mm スパナヘッド
EA723SF-22 22mm スパナヘッド
EA723SF-24 24mm スパナヘッド
EA723SF-25 25mm スパナヘッド
EA723SF-27 27mm スパナヘッド
EA723SF-30 30mm スパナヘッド
EA723SF-32 32mm スパナヘッド
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • ※画像はEA723SF-18です

資料

仕様
  1. PDF
外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top