品番 : EA723S-28
品名 : 80-400N・m トルクレンチ(アジャスタブル)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 730N/40 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 607mm | トルク範囲 | 80~400N・m |
| 最小目盛 | 2N・m | ヘッド差込角 | 14×18mm |
| 精度 | ±3% | 重量 | 1655g |
| 多目的に使えるヘッド交換式のトルクレンチ | |||
| 設定値がひと目でわかる数字表示 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
123,300 円(税抜)/ 135,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 02:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0494ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA723S-26 25-130N・m トルクレンチ(アジャスタブル) |
| EA723S-27 40-200N・m トルクレンチ(アジャスタブル) |
| EA723S-28 80-400N・m トルクレンチ(アジャスタブル) |
