詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723S-26

品名 : 25-130N・m トルクレンチ(アジャスタブル)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 730N/12
全長 421mm トルク範囲 25~130N・m
最小目盛 0.5N・m ヘッド差込角 14×18mm
精度 ±3% 重量 1128g
多目的に使えるヘッド交換式のトルクレンチ
設定値がひと目でわかる数字表示
追加説明
カタログ価格

78,600 (税抜)/ 86,460 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/15 02:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0494ページ
バリエーション一覧
EA723S-26 25-130N・m トルクレンチ(アジャスタブル)
EA723S-27 40-200N・m トルクレンチ(アジャスタブル)
EA723S-28 80-400N・m トルクレンチ(アジャスタブル)
ウェブカタログ画像
  • L:421mm   LF:379mm   h:23mm   b:28mm   SF:25mm

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top