品番 : EA723SF-13
品名 : 13mm スパナヘッド
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 731/40-13 |
---|---|---|---|
対辺 | 13mm | 寸法図サイズ | ジョイントサイズ(mm):14×18 スパナ部外径(b;mm):30 スパナ部厚み(h;mm):7 ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S;mm):25 |
重量(g) | 128 | 適合機種 | 旧EA723ST-12、旧EA723ST-20、 旧EA723ST-40、EA723S-26~-28 |
ヘッドジョイントサイズ14x18mmのトルクレンチと組合わせて使用するスパナヘッド |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,790 円(税抜)/ 9,669 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/05 16:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0504ページ |