品番 : EA723S-66
品名 : 60-300Nm トルクレンチ(アジャスタブル)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 730/30QUICK-JP |
|---|---|---|---|
| トルク範囲(N.m) | 60~300 | 最小目盛(N・m) | 10 |
| 全長(mm) | 520 | 重量(g) | 1400 |
| ヘッド差込角 | 14×18mm | 精度 | ±3% |
| ヘッド交換式のトルクレンチ。 | |||
| ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。 | |||
| ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。 | |||
| 所定のトルクに達すると“カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
93,500 円(税抜)/ 102,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/11 13:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0494ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA723S-65 40-200Nm トルクレンチ(アジャスタブル) |
| EA723S-66 60-300Nm トルクレンチ(アジャスタブル) |
ウェブカタログ画像
拡大
