品番 : EA723SC-16
品名 : 16 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 732/40-16 |
|---|---|---|---|
| EA723S-26~-28用 | |||
| 対辺(mm) | 16 | サイズ(幅×厚み)mm | 25.5×12 |
| ヘッド差込角 | 14×18mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,800 円(税抜)/ 9,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 02:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0494ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
