品番 : EA723SC-30
品名 : 30 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 732/40-30 |
---|---|---|---|
EA723S-26~-28用 | |||
サイズ(幅×厚み)mm | 46×19 | ヘッド差込角 | 14×18mm |
メガネ部外径 | 46mm | 対辺(mm) | 30 |
重量(g) | 182 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/16 02:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0504ページ |