詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723ST-104

品名 : 1/2"DR [トルクレンチ用]ラチェットヘッド

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 735/10
ヘッド差込角 9×12mm 差込角 1/2”
最大トルク 100N・m ギア数 60
33mm 厚み 24mm
重量 147g
スタビレー社のトルクレンチ(ヘッド差込角:9×12mm)に使用できます。
左右切替式
トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド
【注意事項】
最大トルクを超えて使用しないでください。破損や事故の原因になります。
追加説明
カタログ価格

19,100 (税抜)/ 21,010 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/08/22 00:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0504ページ
バリエーション一覧
EA723ST-103 3/8"DR [トルクレンチ用]ラチェットヘッド
EA723ST-104 1/2"DR [トルクレンチ用]ラチェットヘッド
EA723ST-204 1/2"DR [トルクレンチ用]ラチェットヘッド
EA723ST-206 3/4"DR [トルクレンチ用]ラチェットヘッド
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

仕様
  1. PDF
外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top