詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723SE-7

品名 : 7mm スパナヘッド

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 731/10-7
対辺 7mm 寸法図サイズ スパナ部外径(b;mm):22
スパナ部厚み(h;mm):5
ジョイント根元からボルト中心部までの長さ(S;mm):17.5
ヘッド差込角 9×12mm 重量(g) 40
適合機種 EA723S-21~-23
(旧)EA723ST-2、(旧)EA723ST-4、
(旧)EA723ST-5、(旧)EA723ST-10
ヘッドジョイントサイズ9×12mmのトルクレンチと組合わせて使用するスパナヘッド
追加説明
カタログ価格

8,960 (税抜)/ 9,856 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/01 01:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0504ページ
バリエーション一覧
EA723SE-7 7mm スパナヘッド
EA723SE-8 8mm スパナヘッド
EA723SE-9 9mm スパナヘッド
EA723SE-10 10mm スパナヘッド
EA723SE-11 11mm スパナヘッド
EA723SE-12 12mm スパナヘッド
EA723SE-13 13mm スパナヘッド
EA723SE-14 14mm スパナヘッド
EA723SE-15 15mm スパナヘッド
EA723SE-16 16mm スパナヘッド
EA723SE-17 17mm スパナヘッド
EA723SE-18 18mm スパナヘッド
EA723SE-19 19mm スパナヘッド
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • ※画像はEA723SE-19です

資料

仕様
  1. PDF
外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top