品番 : EA723SD-10
品名 : 10 mm めがねヘッド(9x12mmジョイント用)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 732/10-10 |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 10 | サイズ(幅×厚み)mm | 17.2×9 |
| ヘッド差込角 | 9×12mm | 重量(g) | 44 |
| AS-drive(面接触)を採用したメガネヘッド。 | |||
| EA723S-22、-23、(旧)EA723ST-2、(旧)EA723ST-4、(旧)EA723S-21用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,170 円(税抜)/ 8,987 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 02:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0494ページ | ||||
