品番 : EA723SD-8
品名 : 8.0mm めがねヘッド(9x12mmジョイント用)
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 732/10-8 |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 8 | サイズ(幅×厚み)mm | 14.2×8 |
ヘッド差込角 | 9×12mm | 重量(g) | 40 |
AS-drive(面接触)を採用したメガネヘッド。 | |||
EA723S-22、-23、(旧)EA723ST-2、(旧)EA723ST-4、(旧)EA723S-21用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,160 円(税抜)/ 8,976 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/21 14:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0504ページ |