詳細表示

このページのURL:

品番 : EA723SD-11

品名 : 11 mm めがねヘッド(9x12mmジョイント用)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 732/10-11
対辺(mm) 11 サイズ(幅×厚み)mm 18.5×9
ヘッド差込角 9×12mm
AS-drive(面接触)を採用したメガネヘッド。
EA723S-22、-23、(旧)EA723ST-2、(旧)EA723ST-4、(旧)EA723S-21用
追加説明
カタログ価格

8,360 (税抜)/ 9,196 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/15 02:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0494ページ
バリエーション一覧
EA723SD-8 8.0mm めがねヘッド(9x12mmジョイント用)
EA723SD-10 10 mm めがねヘッド(9x12mmジョイント用)
EA723SD-11 11 mm めがねヘッド(9x12mmジョイント用)
EA723SD-12 12 mm めがねヘッド(9x12mmジョイント用)
EA723SD-13 13 mm めがねヘッド(9x12mmジョイント用)
EA723SD-14 14 mm めがねヘッド(9x12mmジョイント用)
EA723SD-15 15 mm めがねヘッド(9x12mmジョイント用)
EA723SD-16 16 mm めがねヘッド(9x12mmジョイント用)
EA723SD-17 17 mm めがねヘッド(9x12mmジョイント用)
EA723SD-19 19 mm めがねヘッド(9x12mmジョイント用)
EA723SD-22 22 mm めがねヘッド(9x12mmジョイント用)
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top