品番 : EA617A-1
品名 : 1/4"DR ディープソケットセット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 004525 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | A1 | セット内容 | 9本組 |
| 対辺(mm) | 5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・10・11・12・13 | 全長(mm) | 50 |
| 差込角 | 1/4” | ||
| ベルトの裏面に面ファスナー付 | |||
| サイズに応じて色分けされています。 | |||
| スナップフック付 | |||
| 手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/21 13:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0400ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
