品番 : EA617AG-123
品名 : 1/4"DR/13点 ソケットレンチセット(ホールド機能付)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 003756 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 8100 SA 12 HF | <セット内容> | 13点 |
| 差込角 | 1/4” | ソケット(6角) | 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm |
| ラチェットハンドル | 141mm | スイベルエクステンションバー | 56mm |
| ロッキングエクステンションバー | 150mm | ナットエキストラクター(1/4”・3/8”・1/2”DR用) | 43mm |
| コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。 | |||
| 作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。 | |||
| 布の外側素材による表面保護。軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。 | |||
| 新しいツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しを容易にし、ガチャガチャと音を立てません。 | |||
| ラチェットハンドルは回転方向切り替えレバー付 | |||
| ラチェットハンドルは72本の細かい歯により、動作角度がわずか5°です。 | |||
| 形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。 | |||
| マジックテープ(120×50mm)付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
28,500 円(税抜)/ 31,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/07 12:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0398ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
