品番 : EA617AM-16A
品名 : 1/2"DRx16mm ソケット(ZYKLOP)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 003607 |
---|---|---|---|
商品名 | 8790HMC | 対辺(mm) | 16 |
外径(mm) | 22.5 | 全長(mm) | 37 |
差込角 | 1/2” | ||
手締め時に便利なローレット加工 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/10/14 18:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0410ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
品番によりサイズ、識別カラーが異なります。