詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617AM-27A

品名 : 1/2"DRx27mm ソケット(ZYKLOP)

モデルチェンジ内容

26/04/30 ●旧:識別カラーなし、新:識別カラー有り(NO.57 963)

仕様

メーカー Wera 型番 003615
商品名 8790HMC 対辺(mm) 27
外径(mm) 36.5 全長(mm) 40
差込角 1/2”
識別カラー付き
手締め時に便利なローレット加工
追加説明
カタログ価格

2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/07 12:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0404ページ
バリエーション一覧
EA617AM-10A 1/2"DRx10mm ソケット(ZYKLOP)
EA617AM-11A 1/2"DRx11mm ソケット(ZYKLOP)
EA617AM-12A 1/2"DRx12mm ソケット(ZYKLOP)
EA617AM-13A 1/2"DRx13mm ソケット(ZYKLOP)
EA617AM-14A 1/2"DRx14mm ソケット(ZYKLOP)
EA617AM-15A 1/2"DRx15mm ソケット(ZYKLOP)
EA617AM-16A 1/2"DRx16mm ソケット(ZYKLOP)
EA617AM-17A 1/2"DRx17mm ソケット(ZYKLOP)
EA617AM-18A 1/2"DRx18mm ソケット(ZYKLOP)
EA617AM-19A 1/2"DRx19mm ソケット(ZYKLOP)
EA617AM-20A 1/2"DRx20mm ソケット(ZYKLOP)
EA617AM-21A 1/2"DRx21mm ソケット(ZYKLOP)
EA617AM-22A 1/2"DRx22mm ソケット(ZYKLOP)
EA617AM-24A 1/2"DRx24mm ソケット(ZYKLOP)
EA617AM-27A 1/2"DRx27mm ソケット(ZYKLOP)
EA617AM-30A 1/2"DRx30mm ソケット(ZYKLOP)
EA617AM-32A 1/2"DRx32mm ソケット(ZYKLOP)
モデルチェンジ品画像
品番によりサイズ、識別カラーが異なります。
  • 品番によりサイズ、識別カラーが異なります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top