品番 : EA617AM-22A
品名 : 1/2"DRx22mm ソケット(ZYKLOP)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 003613 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 8790HMC | 対辺(mm) | 22 |
| 外径(mm) | 30.5 | 全長(mm) | 37 |
| 差込角 | 1/2” | ||
| 識別カラーが付いているので見分けやすい。 | |||
| 手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,570 円(税抜)/ 1,727 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/07 12:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0404ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

品番によりサイズ、識別カラーが異なります。