品番 : EA617AM-30A
品名 : 1/2"DRx30mm ソケット(ZYKLOP)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 003616 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 8790HMC | 対辺(mm) | 30 |
| 外径(mm) | 40 | 全長(mm) | 42 |
| 差込角 | 1/2” |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/07 12:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0404ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

品番によりサイズ、識別カラーが異なります。