品番 : EA617VA-30
品名 : 1"DRx30mm ソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 60-30 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 371 | 全長(L1;mm) | 65 |
| 差込角 | 1” | ソケット部外径(d1;mm) | 42.5 |
| 差込部外径(d2;mm) | 43 | ソケット奥内径(d3;mm) | 27 |
| ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 20 | 最大奥行き(t2;mm) | 33.1 |
| 12角タイプ | |||
| AS-drive(面接触)タイプ | |||
| 手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,680 円(税抜)/ 9,548 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/10 22:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0390ページ | ||||
